YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 目隠しコーナー継手 T120
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19556699
品番
HFE-V-BC3-12
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
色
プラチナステン
サイズ
T120
品番
通し:HFE-V-BC3-12-H2
色番
H2