YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19556866
品番
HFE-V-KT11-06
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
シンプレオYS3,YS2,YS2H型用 対応部材
色
ホワイト
サイズ
T60
品番
通し:HFE-V-KT11-06-YW
色番
YW