YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 間仕切端柱 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19557460
品番
HFE-V-PEA1-06
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
ピュアシルバー
サイズ
T60
品番
通し:HFE-V-PEA1-06-S1
色番
S1