YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピュアシルバー
仕様
耐風圧:42m/s
注文コード
19557810
品番
HFE-V-PFE1-08
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
仕様
耐風圧:42m/s
材質
アルミ形材
色
ピュアシルバー
サイズ
T80
品番
通し:HFE-V-PFE1-08-S1
色番
S1