シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19557880 品番 HFE-V-PFEN-12Z
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材 材質アルミ形材 ブラウン サイズT120 品番通し:HFE-V-PFEN-12Z-B1 色番B1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする