YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ アルミフェンス YM1型 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19558205
品番
HFE-V-YM1-2006
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横目隠し アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
ピュアシルバー
サイズ
T60
品番
通し:HFE-V-YM1-2006-S1
色番
S1