YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ アルミフェンス YM1型 T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19558266
品番
HFE-V-YM1-2008
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横目隠し アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
ホワイト
サイズ
T80
品番
通し:HFE-V-YM1-2008-YW
色番
YW