YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ アルミフェンス YS2型 T140
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19558720
品番
HFE-V-YS2-2014
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
ホワイト
サイズ
T140
品番
通し:HFE-V-YS2-2014-YW
色番
YW