大谷塗料
大谷塗料の 塗料うすめ液/処理剤
大谷塗料の うすめ液
大谷塗料の その他塗料うすめ液
セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
19558787
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
春秋用(SA)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性