大谷塗料
大谷塗料の 床/コンクリート/道路用
大谷塗料の 床/コンクリート
ネオデラック1000A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.5kg)
色
クリヤー
危険物の品名
第二石油類
注文コード
19558857
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色・危険物の品名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリヤー
仕様
1m
2
当り80〜100g
希釈剤
塗料シンナー
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
V
乾燥時間(時間)
12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
10
危険物の性状
非水溶性