セーフティーワルツ ネオデラック2020FF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 19558954 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。
トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。
耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。

半艶消 主な用途木部 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ウスメ液はSWネオデラック2020FF専用シンナーをご使用下さい。(10〜30%希釈)
希釈が少ない場合はウレタン発砲の原因になります。
※刷毛等の洗いには上記専用シンナー又はSWポリウレタンシンナーをご使用ください。
※本品は空気中の水分と反応し、硬化乾燥する湿気硬化型ウレタン塗料のために、使用毎に容器の蓋を密栓してください。
※開放状態で放置したり、一度使用した残液を元の容器に絶対に戻さないでください。使用できなくなります。
※体育館等の広面積の場合は24時間乾燥させてください。
※体育館等激しい運動をする場所での使用は1〜2週間程度の養生期間が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする