YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 通常
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19559115
品番
UFE-B38-06A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
ルシアスH02型用 対応部材
色
ナチュラルオーク
品番
通し:UFE-B38-06A-KG
規格
通常
色番
KG