ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 下隙間

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19559316 品番 UFE-B38-08B
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途ルシアスH02型用 対応部材 桑炭 品番通し:UFE-B38-08B-W6 規格下隙間 色番W6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする