カナヱ塗料
カナヱ塗料の 屋根/瓦/トタン用
カナヱ塗料の 屋根
サンホークルーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(14L)
注文コード
19560074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
速乾性、耐候性、密着性。
色
ニューグレー
使用場所
屋外用
特性
速乾、耐候
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません