ルシアス アルミ フェンス H02型 T120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19560156 品番 UFE-H02-2012-XC
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥95,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

格子の板張り感が際立つデザイン

用途横板格子 フェンス本体 材質アルミ形材 桑炭 サイズT120 品番通し:UFE-H02-2012-XC-W6 色番W6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする