カナヱ塗料
リルカ#54 G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
シアニンブルー
ホワイト
レモンエロー
メジアムエロー
オレンジ
ブラウン
シアニンブルー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19560257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
超速乾性、リコートフリー、肉持感、光沢良好。
色
シアニンブルー
特性
超速乾
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません