YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス アルミ フェンス H02型 T160
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19560269
品番
UFE-H02-2016-XC
参考基準価格(税別)
¥147,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
格子の板張り感が際立つデザイン
用途
横板格子 フェンス本体
材質
アルミ形材
色
バニラウォールナット
サイズ
T160
品番
通し:UFE-H02-2016-XC-AR
色番
AR