YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス アルミ フェンス H02型 T160
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
桑炭
注文コード
19560296
品番
UFE-H02-2016-XC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,200
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
格子の板張り感が際立つデザイン
用途
横板格子 フェンス本体
材質
アルミ形材
色
桑炭
サイズ
T160
品番
通し:UFE-H02-2016-XC-W6
色番
W6