YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19560339
品番
UFE-PFA1-06
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
バニラウォールナット
サイズ
T60
品番
通し:UFE-PFA1-06-AR
色番
AR