ルシアス フェンス 形材 自由柱 T60

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19560391 品番 UFE-PFA1-06
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途ルシアスH02型用 対応部材 材質アルミ形材 キャラメルチーク サイズT60 品番通し:UFE-PFA1-06-YF 色番YF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする