YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19560436
品番
UFE-PFA1-08
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
桑炭
サイズ
T80
品番
通し:UFE-PFA1-08-W6
色番
W6