ルシアス フェンス 形材 自由柱 T100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19560671 品番 UFE-PFB1-10
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
用途ルシアスH02型用 対応部材 材質アルミ形材 キャラメルチーク サイズT100 品番通し:UFE-PFB1-10-YF 色番YF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする