YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T120
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
カームブラック
注文コード
19560698
品番
UFE-PFB1-12Z-XA
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
カームブラック
サイズ
T120
品番
通し:UFE-PFB1-12Z-XA-B7
色番
B7
柱ピッチ(mm)
2000以内