YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ナチュラルオーク
注文コード
19560725
品番
UFE-PFB1-12Z-XA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
ナチュラルオーク
サイズ
T120
品番
通し:UFE-PFB1-12Z-XA-KG
色番
KG