ルシアス フェンス 形材 自由柱 T120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 キャラメルチーク 注文コード19560741 品番UFE-PFB1-12Z-XA
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途ルシアスH02型用 対応部材 材質アルミ形材 キャラメルチーク サイズT120 品番通し:UFE-PFB1-12Z-XA-YF 色番YF 柱ピッチ(mm)2000以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする