YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
色
桑炭
注文コード
19560786
品番
UFE-PFC1-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
桑炭
サイズ
T120
品番
通し:UFE-PFC1-12-W6
色番
W6