YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス アルミ フェンス YS2H型 T60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
桑炭/ステン
注文コード
19560829
品番
UFE-V-YS2H-2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
桑炭/ステン
サイズ
T60
品番
通し:UFE-V-YS2H-2006-4D
色番
4D