まつうら工業
シート用ゴムバンド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(10本)
1袋(20本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
19560966
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
カットタイプでシートのハトメに簡単取り付けできます。
用途
野積シートやトラックシートの固定に。
幅(mm)
10
長さ(m)
0.6
厚さ(mm)
約2
材質
再利用タイヤチューブ
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。