曜日別特売
- 丸ゴムロープ まつうら工業 19561088

丸ゴムロープ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
太さ(Φmm)約7
長さ(m)5
内容量1本注文コード19561088品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

伸縮性タイトゴムロープ

用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。長さ(m)5太さ(Φmm)約7材質中芯部分:天然ゴム(約1.8mm角アイボリー色糸ゴム 8本) 外側:テトロン(ポリエステル)16打ポリエステル
注意
※長期使用中、ゴム被覆表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムロープを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 荷物の固定等
井上農・林・水産業

ゴムだけの販売なく重宝、コスパも最高です
他のカラーがあれば

2024-11-21
用途: 自動車メンテナンス

軽トラ幌の固定に使っています。
今まで平ゴムや安価な丸ゴムを使ってきたのですが、
すぐに伸びたり、劣化で交換したりしてきました。
こちらのゴムはいいですね。
安定した使い心地です。

1が参考にしています
対象商品 : 19561097
2023-04-27
用途: 軽トラの幌締
赤帽おおかわ運輸・通信業

使いやすくゴムがよく伸び、ゴムチュウブと違い車にゴムの跡がつかない為、とても良いです。
出来ればゴムの太さ種類が有れば良いかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19561097
2022-07-21
用途: 荷台に
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な長さに切ってフックをつけて使用しています。
バイクの荷台やカゴでの使用で余分な余りが出ずに
すっきりきっちりです。

対象商品 : 19561072
2021-07-16
用途: カヤックの艤装に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

鮮やかな色と、強度が魅力です。満足な商品をありがとう。臭いは仕方ないと我慢します。

対象商品 : 19561097
2021-03-05
用途: キャリーワゴン車の上蓋カバーシート固定に使用。それと軽トラシートの固定に使用。
特定非営利活動法人兵庫県防災士会

キャリーワゴン車余り強度は気にしていなかったが軽トラシートではゴムロープはチョット細くて感じていましたがシッカリと引張り強度もあって使いやすいです。

対象商品 : 19561072
2021-02-18
用途: バイクの積載時
瀬田石材店

丁度良いサイズが無く自作でジャストサイズに出来た。

対象商品 : 19561097
2021-02-10
用途: 外に荷物のカバー留めに使っています。
サービス業

雨に濡れても伸びたり、切れたりし難いゴムひもだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする