人感スイッチ屋内壁取付形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19561142 品番 WDG8041
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ニューホワイト 付属品照度センサー・専用サポート 種別親器 タイプ屋内壁付専用 電源3A 100V AC 方式4線式 適合プレートWDG5111(WW) 適合子器WDG80411,NDG18212(WW),NDG18611(子器を12台まで接続可能)
注意
※ブランクチップ部分にスイッチを取り付けることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする