東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの センサスイッチ
人感スイッチ屋外壁取付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19561194
品番
NDG1861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
照度センサー
種別
親器
色
シルバー
電源
3A 100V AC
方式
4線式
動作時間
約5秒〜30分可変形
適合子器
WDG80411,NDG18212(WW),NDG18611(子器を12台まで接続可能)