人感スイッチ(2線式・3路配線対応)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19561273 品番 WDG8051(CW)
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ウォームベージュ 付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート タイプ屋内壁付専用 電源AC100V2A 方式2線式 適合プレートWDG5111(CW)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19561264
2022-07-06
用途:
旧製品が壊れたので、買い替えです。
税理士法人みらいパートナーズ 様 (サービス業)

旧製品東芝ライテックDG1841からの入れ替えでしたが、金属の台座が旧製品と大きさが少し違っており、2連式の隣のスイッチ台座との組み合わせがベストマッチングしていない。
しかし、何とかスイッチプレートはセッティング出来た。

対象商品:
19561264
2019-01-19
用途:
自宅の電灯に

玄関の3路スイッチと置き換えました。検知範囲が広く想定通りの使い方が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする