YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
ルシアス アルミ フェンス YS3F型 T160
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19561599
品番
UFE-V-YS3F-2016
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
色
桑炭/ステン
サイズ
T160
品番
通し:UFE-V-YS3F-2016-4D
色番
4D