248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19561678 品番ADS-SIM200WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800

・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視
・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載
・f2.8mmレンズ
・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
・防水構造IP66相当、屋外に設置可能
・赤外線照射距離約30m
・新たにAI検知機能を搭載

仕様音声マイク/スピーカー内蔵 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-20〜60 電源【USB充電時】DC12V1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズf2.8mmレンズ 対応nano SIM 機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し) 解像度1920×1080 ビット0.1M-8Mbps 視野角110° ノイズリダクション3DNR 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA 最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON) フレームレート最大25fps 使用湿度(%RH)0%〜90 イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー 赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m 録画方式連続録画・動体検知録画 防水IP66相当※完全防水ではありません
注意
※仕様および外観は予告なく変更される場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする