本体

CB-SLG-3 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 19561696 CB-SLG-3 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 19561696 CB-SLG-3 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 19561696 CB-SLG-3 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 19561696 CB-SLG-3 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 19561696 CB-SLG-3 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 19561696

スモークレス焼肉グリル やきまるスリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19561696 品番CB-SLG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!
プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。
プレートの焼面温度を210〜250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。
プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!

付属品取っ手 材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)1.9 プレート寸法(mm)Φ233 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900] 着脱方式【容器】マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149 連続燃焼時間(分)217
注意
※当商品をテント内、車内では絶対に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする