YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
YAMAZEN(山善)の 踏み台
YAMAZEN(山善)の 上わく付踏み台
スチール製 上枠付き スリム踏み台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19562071
品番
YM-BG02SG(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
折りたたみ式で収納に便利
上枠付きで安心安全に使用可能
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途
踏み台 上枠付き スリム 2段/3段 タフステップ 脚立 足場 梯子 ステップ台 足場 作業台 スチール製 折りたたみ
質量(kg)
天板面:5.1
色
ホワイト
タイプ
2段(高さ112.6cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】47.4×54.7×112.6【収納時】47.4×5.5×118.2