東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの タンブラスイッチ
防水形埋込スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19562122
品番
NDG1931
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源
15A-300V
付属品
絶縁サポート
色
グレー
仕様
絶縁サポート付
寸法(mm)
76×121