アルミ製 取っ手付き 踏み台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー タイプ3段(高さ112.5cm) 注文コード19562141 品番YCHS-3(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

取っ手付きで高所が苦手な方でも安心の踏み台
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利

用途踏み台 取っ手付き 3段/4段 アルミ 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 質量(kg)2.6 ネイビー タイプ3段(高さ112.5cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】48.3×62.5×112.5【収納時】48.3×16×120.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする