YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
YAMAZEN(山善)の 踏み台
YAMAZEN(山善)の 上わく付踏み台
アルミ製 取っ手付き 踏み台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ネイビー
タイプ
4段(高さ141.2cm)
注文コード
19562159
品番
YCHS-4(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手付きで高所が苦手な方でも安心の踏み台
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利
用途
踏み台 取っ手付き 3段/4段 アルミ 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台
質量(kg)
3.5
色
ネイビー
タイプ
4段(高さ141.2cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】53.1×82.1×141.2【収納時】53.1×16×151.2