東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの 押しスイッチ
非常用押ボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19562226
品番
NDG1612(WW)
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
EG端子
電源
6A-250V<両切>
適合電線
単線Φ0.8〜Φ2.0、より線0.5〜2.0mm
2
適合プレート
WDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)