東芝ライテック
抜止接地ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19562287
品番
NDG2322E(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
色
ニューホワイト
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19562287
NDG2322E(WW)
36560142
NDG2322E(WW)
E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント
東芝ライテック
1個
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました