東芝ライテック
絶縁コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
コンセント個数
2
形状
平刃タイプ
極数
2P
注文コード
19562585
品番
NDG2122SN(WW)
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・形状・極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
色(扉)
茶色
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意