※使用例

RL-C4015 回転式コミックラック フクダクラフト 19562814 RL-C4015 回転式コミックラック フクダクラフト 19562814 RL-C4015 回転式コミックラック フクダクラフト 19562814 RL-C4015 回転式コミックラック フクダクラフト 19562814 RL-C4015 回転式コミックラック フクダクラフト 19562814 RL-C4015 回転式コミックラック フクダクラフト 19562814

回転式コミックラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19562814 品番RL-C4015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4面全面収納。360°回転するので、どこからでも出し入れが出来、手に取りたい物がすぐ目の前に。
コミック約224冊、文庫本約308冊、CD約308枚、DVD約252枚、VHS約140本収納可能。

用途コミック、文庫本、CD、DVD等、省スペースでたっぷり収納。ビッグコミックも収納可能。 仕様組立式 材質スチール、MDF(PVCシート貼り) 質量(kg)15.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×153.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19562814
2021-11-08
用途:
本の整理
その他業種

商品説明通り、ビッグコミックまでは楽々収納できました。
ハードカバーのちょっと大きいものは無理でしたけどそれでもたくさん収納できたので良かったです。見た目も良いです。
ただ、棚のパーツがちょっと粗雑で、棚を横柱に取り付けるときのネジ穴がクセがありました。
2本は、若干浮いてしまいましたがそれ以上ねじ込むと棚が割れそうで目をつぶりました。
ネジ穴が入りにくいときはプラスドライバーで調整をという注意書きはあるのですが、調整はすごくやりにくかったです。
1本、なかなかネジ穴とかみ合わず、どうしたものかと思ったけれど相当必死であれこれやってなんとかしまりました。
棚をつける段階でそうなると
後戻りもしにくくて組立性は悪いです。
だけど女性一人でネジ穴と悪戦苦闘しながらも2時間弱で組み立てられたのでマシかな?
あとは、組み立てた本棚が長く使えることを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする