カプラー オネジ取付用 樹脂製

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19563006 品番-
販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 接続ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1 用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 使用温度範囲(℃)-5〜60
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19563006
2025-07-22
用途:
塗装ガンに
Atelier Kinopio 様 (製造業)

ネジ精度が甘くコレでもかと言うほどシリコンテープを巻かないとエア漏れします。減圧したレギュレータの後なので空気圧はガンの場合1Mpほどなので使用できますが、エアツールなど高圧な場合ネジ部からのエア漏れが予想できます。日東工機製を買うべきした。

対象商品:
19563006
2024-05-26
用途:
エアリューター

軽くて小さなエアツールには最適です、耐久性についてはこれからですね。

2024-10-24
用途:
エアツール

Oリングが挿入されていないのでエア漏れする。テーパーネジではなく並行ねじなのでシールテープ巻いてもあまり意味は無かった。他メーカーのものはOリングが挿入されていたのでそれが普通と思っていたが・・・

対象商品:
19563006
2023-11-09
用途:
空圧工具接続用

価格が安い、少しでも軽い、と金属のものより良いと思います。

対象商品:
19563006
2019-12-09
用途:
空圧工具直前の、ウォーターセパレーターに取り付け。
医療・福祉・介護関連業

空圧工具直前の、ウォーターセパレーターに取り付け。
工具の軽さ、水分の完全除去に非常に役立ちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする