曜日別特売
NDG2111(WW) コンセント 東芝ライテック 19563355

コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19563355品番NDG2111(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145
差込口形状2P 15A 125V極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19563355NDG2111(WW)36560203NDG2111(WW)NDG2111(WW) E's WIDEシリーズ コンセント 東芝ライテック 36560203E's WIDEシリーズ コンセント東芝ライテック1個
189
欠品中
税込208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19563346
2023-04-13
用途: コンセントの取り換え
CABIN美容室

電動椅子のコンセント、差し込んでもすぐに抜けてしまってた
うまくいってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする