ソケットカプラー スプリングナット 樹脂製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19563819 品番 -
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 使用温度範囲(℃)-5〜60 相手側ホースサイズΦ5×Φ8
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19563819
2022-03-04
用途:
配管
卸売・小売業

普通に使える、値段相応の品物でした。良いと思います。

2021-10-08
用途:
エアーホースの補修

以前この製品の1/4ネジ取り付けタイプを購入、軽量、相手側への傷防止の用途で好感触だった為、ホース継手も樹脂化すべく注文。

しかし、ホースへの相性があるのか?適合サイズのホースでもナットがうまく締まらず、力で入れようとしても樹脂故にネジ山が潰れてしまい、
同時に購入したプラグ側も含め3個ほどパーになってしまった。
ネジ山がミリ系のように細かく締める回数が多く、ネジ山の中盤以降ナメ易いので注意が必要かと。途中で止めるとエアー漏れした。
ホースを温めたりシリコンを使ったりしてようやく装着。金属製と比べ施工難易度が高い。

後に購入した8-12Φの物は何故かすんなり組込できたのでホースへの相性があったのかと考えられる。
6.5-10Φのダメだったホース用は別手配のもので対応したが、こちらは難なく取付が出来た(日東の物はネジ山がインチ系の広いピッチで締め易い)
以前はこのモノタロウシリーズは値段が安かったので躊躇なく注文したが、だいぶ値上がりしてしまったので、確実性を求めるなら少し差額を払って有名国内メーカーを購入する事も検討したい。

最後に要望を、スプリングナット仕様を購入したが、スプリングナット部分は日東のようにナット一体型では無く、ナットの末端に嵌め込むだけの物であるので補修用やプラグ側*への取り付け用途でバラ売りして欲しい。
*ソケット側もプラグ側も適合ホースサイズが同じなら同じ取り付けナットであった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品:
19563837
2021-02-03
用途:
エア工具

エア漏れしているものと取り換えた。不安はあるが取り敢えず使えている。

対象商品:
19563828
2020-02-20
用途:
エアー工具の使用

金属でできた物が主流ですが、月日がたてば必ずエア漏れしてきますので、安くて軽い物があってよかったです。エア漏れしたら安いのでまた買えばいいでしょう。特に問題はありません。

対象商品:
19563837
2018-12-16
用途:
エアーブロー、インパクトに使用

エアーの圧力がかかると、脱着が困難になる。取り付け時には青色のリングを持ってしまうと、リングだけがスライドしてしまい、工具を取り付ける前にエアーが出てしまい、外す時は、片手では青色のリングがスライド出来ず、取り付けた工具を床に押し当て両手で外さないと、青色のリングがスライドしない。使いづらいので、他の物に付け替えました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品:
19563828
2018-12-15
用途:
仕事用

普段は、日東製を使用してますが、こちらのほうが価格が安いので
一度使ってみようと思い、ただ、安かろう悪かろうでは?
と思い、とりあえず1個だけ購入してみることにしました、
商品が届いて見た感じはまあまあ良い感じに見えましたが
使用して、一週間も経たないうちにエア漏れ発生、やはり
思ったとうりの商品でした、やはりメーカー品が一番ですね
特に、こういう関係の商品は。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする