ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19563855 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 使用温度範囲(℃)-5〜60 材質(シール)ニトリルゴム 相手側ホースサイズΦ6.5×Φ10
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
自動車整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エアホースリールに付属している金属製カプラーの保護カバーが鬱陶しくて購入してみました。樹脂なので車両への傷防止の面では良いものの、エアツールを取り外す際に容易に外れません。エア圧の調整やオス側カプラーを変更したり試しましたが、エア圧ゼロにならないと外れません。使い勝手が悪すぎます。結局、1カ月ほどで別メーカーの樹脂カプラーへ交換しました。

2025-02-21
用途:
エアーツール作業に
医療・福祉・介護関連業

前回購入したものがエアー漏れ始めたので交換。
2年もたなかったので、消耗品ではあるのでしょうが もう少し長持ちしてくれると良いんですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
19563855
2023-08-12
用途:
エアーツール使用
栗原 様 (建設業・工事業)

カプラーのスリーブ部分がちょっと大きいが値段を考えれば妥当。次回も購入します。

対象商品:
19563846
2022-12-01
用途:
自動車修理工場のエアホースに取り付けます。

他社も含めて探していましたが、どこよりも安かったので購入しました。
しかしながら高品質なのでとても驚いています。

1人が参考にしています
対象商品:
19563855
2022-10-12
用途:
機械整備
建設業・工事業

軽くて、ワンタッチでとても満足しています。耐久性はまだ分かりませんが。

対象商品:
19563855
2022-06-15
用途:
エアーホースに
株式会社川田商会 協栄自工 様

軽くて良いですね。測ったら41gでした。

金属製のプラグ(オス)と同じくらいの重さです。(42g)

ちなみに今まで付いていた金属製カプラー(メス)は114gでした。

更に軽い(27g)のもありますが、これでも十分に軽いです。

対象商品:
19563855
2022-07-15
用途:
エアーブローする時
関根建機 様 (サービス業)

軽くて錆びないので、気に入ってます。ジェットタガネ使っていると、金属製は、摩耗してエアー漏れするが、それよりも長持ちする感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
19563846
2022-04-14
用途:
タイヤの空気充填
飲食業

着脱はストレスなく使用しています。
軽いという事と、当たっても傷を付けにくい安心感が大きいメリットと感じてます。
耐久性に関しては今後様子を見ていきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする