ねじ込みユニオン ステンレス製

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19563925 品番 -
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ユニオン ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)26.5 寸法E(mm)25
注意
※輸入品の為、交換用パッキンはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

2025-11-12
用途:
農業ポンプ潅水による自動給水システム
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

ただ単に接続に使用 修理作業しやすいようにする為使用です規格がこのサイズです

対象商品:
07334415
2024-06-08
用途:
冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品:
07334433
2024-04-08
用途:
エア配管の補修時
株式会社昭和興業 様

他社製品より外寸が小さく作られており作業しやすかった。耐久性に問題なければ二重丸です。

対象商品:
07334424
2023-11-06
用途:
給湯ボイラー口のINとOUT 側に取り付け
その他業種

以前の鉄製のユニオンからSUS製に交換。
ネジがスムーズでそれらしきパッキンも入っていて大変満足しました、購入したパッキンは予備としました。
試運転後も問題ありません。 これからバルブが不調でも水 温水とも
配管を取り外すことなくボイラーと縁切りができるようになりました。

対象商品:
07334424
2024-01-16
用途:
配管

なんの問題もない品質です。
もう継ぎ手はモノタロウブランドで決まりです。

対象商品:
07334424
2023-06-24
用途:
エア配管

鉄のモノは少しでも水分があると接続部が錆びていた。ステンレスだけど安価に抑えられるので助かります。

2025-04-20
用途:
蒸気配管のメンテナンス

15Aを使いましたが、パッキンが汎用品とサイズが合わず、カットして使わざるを得ませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するパッキンを教えて下さい。
回答:
現在弊社にて取扱いがございません。
1人が参考にしています
2021-08-13
質問:
パッキンの規格を教えて下さい。
回答:
こちらの商品は輸入品の為、パッキンの規格にはお答え致し兼ねます。
2人が参考にしています
2021-08-13

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする