- ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 19564029

- ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 19564029 - ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 19564029 - ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 19564029

ねじ込みブッシング ステンレス製

(137件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19564029 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

寸法I(mm)32 寸法J(mm)25.5 形状ブッシング 呼び径(A)20×6 呼び径(B)3/4×1/8 材質ステンレス(SCS13A相当) ねじの種類PTネジ 六角対辺(mm)28.1 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19564029 - 24789749 - ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07334442
2023-12-01
用途:
故障したエアコンプレッサーの再利用
農・林・水産業

エアコンプレッサーが故障したのでモーター等を取り外しサブタンクとして再利用しました。本品は逆止弁が付いていた3/8のネジ穴を1/4のネジ穴に変換し、コンプレッサーに元々あったレギュレーターやソケット等を組替えて接続するために使用しました。

対象商品:
37603894
2023-11-29
用途:
純水器のプレフィルタケースを繋ぐために利用
株式会社QMコンサルティング 様

最悪です!PTのJIS規格に沿わないネジ寸法(雄ネジの小端径が大きすぎる)が異常なため、フィルタケース(プラ)へ1山ないほどで挿入開始となり不安定。
かつネジ切りの端処理が悪く、挿入はじめのピッチが狭く、かつ山がカッターのように鋭いためプラケースの雌ネジを切ってしまい真っすぐ入りません。フィルタケース12個あるため予備を入れ30個買いましたが、3個試して全て同じ。袋の外から見る限り、在庫は全てこのような状況だと思われます。

対象商品:
07334485
2023-06-08
用途:
異径サイズに変更時使用
建設業・工事業

リピーターで最近はこのシリーズばかりです。
コストパフォーマンス、在庫状況に満足して使わせて貰っています。

対象商品:
07334451
2023-06-05
用途:
冷却配管修理

昔は工具屋さんの倉庫に部品探しに行ってましたが、ホームセンターの在庫種類も豊富になりまぁまぁ揃いますが、やっぱりサイトには勝てませんね。ミ○ミも良いですが専門的すぎる。配管部品なんて簡単な説明で良いです。価格と品揃えと気軽さではモノタロウかな。

対象商品:
07334485
2023-07-24
用途:
配管工事
サービス業

使う頻度はそこまで多くないですが、年間10回は使用しています。
もっているといざという時に安心です。商品自体はいいものだと思います。問題なく使用できています。

対象商品:
07334442
2023-11-11
用途:
エア配管に

ズバリ、安いと思います。材質もステンレスですし、品質も満足です。

対象商品:
19564056
2022-12-22
用途:
増設

ガレージの中に浄水システムと流し台を設置するのに今回も購入しました。

安くても耐久性はメーカー品と変わらない感じがします。喜んで使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
37603885
2022-10-31
用途:
試験装置に組み込み
製造業

ステンレス製でサイズも豊富に取り揃えてあり、有難い。
サイズが六角部分に印字されていて、初心者でも分かりやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする