曜日別特売
- ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 19564187

- ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 19564187
- ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 19564187
モノタロウ

ねじ込みキャップ ステンレス製

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード19564187品番-
販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)50呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SCS13A相当)形状キャップねじの種類PTネジ寸法N(mm)33寸法O(mm)65.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 使用しない継ぎ手部のメクラに。
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ部の精度、材質も問題なく使えます。 ステンレス製としては値段も手頃です。

2025-05-17
用途: 水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

2024-09-24
用途: 油圧取り出し口のメクラキャップ
ミルクの家

油圧取り出しが不要になったのでワンタッチカプラーを外して取付けました。
スリムな製品なのですっきりした。
シールテープを巻いて締め込みましたがオイル漏れの心配なく強度も十分で良い商品です。

対象商品 : 07334153
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

治工具として購入しました。まだ使用していませんが入荷が早かったので満足です。

対象商品 : 07334153
2024-02-12
用途: 延長リールコ-ド修理

延長リール電源をひく際また巻き取るとき り-ルの中心を止めてあるナットが 樹脂の為われてしまいました サイズ的にぴったり合うので買いました本来の使い方でないですが
ネジサイズが合いました 治って良かったです。

対象商品 : 07334187
2023-01-07
用途: 古い配管の端末のバルブに替えて

使用目的から言って、きちんと流体が止まることさえ出来れば問題ありません。この部品は十分な役割で、かつ安価です。

対象商品 : 19564178
2022-07-31
用途: 機械のメンテナンス
製造業

金額以上の仕事をしてくれたかな。
天部を旋盤で削って使いました。
中心は、G3/4でネジたて。

1が参考にしています
対象商品 : 07334144
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサータンクの口を塞ぐため
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする